Precisionsskruvstycke 25 mm

Art-nr: 494480 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 25 mm
maximal spännvidd b 24,5 mm
backhöjd C 10 mm
totallängd a 75 mm
totalbredd B 25 mm
totalhöjd c 25 mm
material skruvstycke eloxerad aluminium
Produktslag Kontrollskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494480 25
EAN/GTIN 4045197525413

Benämning

Utförande:

Precisionsskruvstycke i förkromat (mässing) eller i anodiserat (aluminium) utförande. Idealiskt för små delar, t.ex. i mikroskop och profilprojektorer eller ytjämnhetsmätare. Vinkelnoggrannhet 0,04 mm, utbytbara spännbackar av härdat, rostfritt stål samt plast. Fasta spännbackar med prismor för cylindriska delar. Det extra prismat på den fasta spännbacken samt spännspåren på långsidorna ökar antalet användningsmöjligheter.