Tornillo de banco de precisión, Anchura de mordazas A: 25mm

Número de artículo: 494480 25
Descuento
197,42 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total mín. L 75 mm
Anchura total B 25 mm
Altura total H 25 mm
Anchura de las mordazas A 25 mm
Altura de mordazas h 10 mm
Profundidad de sujeción h2 24,5 mm
Mordazas intercambiables sí
Ranuras de alineación ranura longitudinal
Modelo ejecución mecánica
Material aluminio
Superficie anodizado/a
Precisión 0,04 mm
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 494480 25
EAN / GTIN 4045197525413
Número del fabricante 494480 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tornillo de banco de precisión en modelo cromado duro (latón) o anodizado (aluminio). Ideal para el empleo en piezas pequeñas, p. ej. en microscopios y proyectores de perfil o con rugosímetros. Precisión del ángulo 0,04 mm, mordazas de sujeción intercambiables de acero inoxidable, templado y de plástico. Mordazas de sujeción fijas con prismas para piezas cilíndricas. El prisma adicional en la boca fija, así como las ranuras de sujeción en los lados longitudinales, aumentan las posibilidades de empleo.

Nota:

Bajo petición también disponible como variante Inox (inoxidable).