Stereomikroskooppi Lynx EVO AXIS

Tuote nro.: 491865 AXIS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä EVO502
Jalusta Pylväsjalusta
Suurennus (x-kert.) 3,7 - 37
Objektiivi (x-kert.) 0,62
Työskentelyetäisyys 128 mm
Optisen akselin ulottuma 439 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 100 - 240 V
Paino 26,6 kg
Tuotetyyppi Okulaariton tarkastelujärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491865 AXIS
EAN / GTIN 2050001956750

Kuvaus

Malli:

Okulaariton stereomikroskooppi komponenttien ja näytteiden tarkasteluun ja analysointiin, 3D. Patentoitu Dynascope® -stereo-optiikka tuottaa 3-ulotteisen ensiluokkaisen kuvan. Lynx EVOn ainutlaatuinen, okulaariton optiikka mahdollistaa käyttäjälle mukavan työasennon ja tehostaa siksi huomattavasti työskentelyä.
  • Moduulirakenne mahdollistaa sovittamisen yksilöllisiin käyttötarkoituksiin.
  • Suurennus portaattomasti alueella 6 × – 60 ×, voidaan kasvattaa lisäobjektiiveilla kokoon 120 ×.
  • Joustavat jalustavaihtoehdot
  • Ergo-jalusta. Pieni koko pieniin työtiloihin. Poikkeuksellinen vakaus isoilla suurennuksilla.
  • Moniakselinen pylväsjalusta. Tarkka ja kestävä, erinomainen teollisuussovelluksissa, joissa tarvitaan mahdollisimman suurta työskentelypintaa.
  • Suuri työskentelyetäisyys komponenttien vaivattomaan työstöön.
  • Ensiluokkainen ergonomia. Väsyttämätön työskentely suoran, luonnollisen asennan vuoksi, ei rajoita pään liikkumista ja vähentää selvästi silmien väsymistä.
  • Hyvä kuvanlaatu aidonväristen, suuriresoluutioisten ja yksityiskohtaisten sekä hyväkontrastisten kuvien ansiosta.

8-pisteinen LED-rengasvalaisin, jossa valovoiman säätö ja integroitu kääntyvä hajottava linssi.

Käyttö:

Kaikkiin tuotannon ja tarkastuksen käyttötarkoituksiin, joissa työskentelyetäisyys on pitkä ja kuvalta vaaditaan korkeaa laatua. Mikroskoopissa tapahtuvaan työstämiseen. Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön, koska työskentely ei väsytä. Sopiva myös silmälaseja käyttäville.

Toimituksen sisältö:

Mukana projektiopää ja objektiivi sekä zoomausyksikkö 10 : 1. LED-valaistus, himmennin.
Pylväsjalusta, joka voidaan asentaa työskentelytilaan, pohjalevy.

Erikoistarvike:

Smart Cam (ohjelmistolla) nro 491867, piirtolaatat.
Muut objektiivit (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript