Stereomikroskop Lynx EVO, Typ: AXIS

Artiklové číslo: 491865 AXIS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 100 V; 240 V
Řada Lynx EVO
Označení výrobce EVO502
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Síťový provoz
Pracovní vzdálenost min. 128 mm
Pracovní vzdálenost max. 128 mm
Stativ Sloupový stojan
Zvětšení (xnásobné) min. 3,7
Zvětšení (xnásobné) max. 37
Objektiv (xnásobný) max. 0,62
Zoom 10:1
Počet LED diod 8
Přesahující optická osa 439 mm
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Hmotnost celkem 26 600 g
Druh produktu Systém sledování bez okuláru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491865 AXIS
EAN / GTIN 2050001956750
Číslo výrobce EVO502
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

Stereomikroskop bez okuláru pro sledování a analýzu komponentů a zkoušek ve 3D. Patentovaná stereo optika Dynascope® vytváří 3rozměrný obraz v prvotřídní kvalitě. Jedinečná optika Lynx EVO, bez okuláru, umožňuje uživateli příjemnou pracovní polohu a díky tomu výrazně efektivnější práci.
  • Modulární design umožňuje vyladění pro individuální použití.
  • Zvětšení probíhá plynule v rozsahu 6× – 60× a pomocí dodatečných objektivů ho lze zvýšit na 120×.
  • Flexibilní možnosti stativu
  • Stativ Ergo. Kompaktní velikost pro malé pracovní rozsahy. Mimořádná stabilita při vysokých zvětšeních.
  • Stojan s několika osami. Precizní a robustní, ideální pro průmyslové aplikace, při kterých je vyžadována co největší pracovní plocha.
  • Velká pracovní vzdálenost pro snadné obrábění komponentů.
  • Prvotřídní ergonomie. Práce bez únavy díky přirozené vzpřímené poloze těla, bez omezení pohybu hlavy a znatelně snížená únava očí.
  • Vysoká kvalita obrazu díky snímkům s věrností barev ve vysokém rozlišení, bohatosti detailů a vysokému kontrastu.

8bodové kruhové LED světlo s regulací intenzity světla a integrovanou otočnou rozptylovou čočkou.

Použití:

Pro veškeré použití při výrobě a kontrole, kde jde o velké pracovní vzdálenosti a vysokou kvalitu obrazu. Pro obrábění pod mikroskopem. Díky pohodlné práci pro dlouhodobé používání. Ideální též pro osoby používající brýle.

Rozsah dodávky:

Včetně projekční hlavy s objektivem a transfokátorová jednotka 10 : 1.LED osvětlení s tlumením.
Sloupkový stativ pro montáž na základní desku pracovního stolu.

Zvláštní příslušenství:

Smart Cam (se softwarem) č. 491867, ohniskové destičky.
Další objektivy (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)