Esecuzione:
Microscopio stereo senza oculari per l'osservazione e l'analisi di componenti e campioni in 3D. L'ottica stereo brevettata Dynascope® genera un'immagine tridimensionale di prima qualità. La straordinaria ottica senza oculari di Lynx EVO permette all'utilizzatore una postura comoda e quindi un lavoro notevolmente più efficiente.
- Il design modulare consente l'adeguamento alle applicazioni personali.
- L'ingrandimento in continuo da 6× a 60× può essere ampliato a 120× mediante obiettivi supplementari.
- Stativi opzionali flessibili
- Stativo ergonomico. Dimensioni compatte per aree di lavoro piccole. Stabilità straordinaria con ingrandimenti elevati.
- Stativo a colonna Multi Axis. Preciso e robusto è ideale per le applicazioni industriali che richiedono una superficie di lavoro più grande possibile.
- Grande distanza di lavoro per la lavorazione di componenti senza sforzi.
- Ergonomia di prima qualità. Lavoro senza sforzi grazie alla postura naturale, nessuna limitazione dei movimenti della testa e notevole riduzione dell'affaticamento degli occhi.
- Elevata qualità dell’immagine grazie alla fedele riproduzione dei colori in alta risoluzione, ricchezza di dettagli, contrasto elevato.
Circolina a LED a 8 punti con regolazione dell'intensità luminosità e lente di diffusione girevole integrata.
Uso:
In tutte le applicazioni in produzione e ispezione in cui è fondamentale la distanza di lavoro e la qualità elevata dell’immagine. Per lavorazioni eseguite al microscopio. Impiego prolungato senza fatica per l’operatore. Ideale anche per chi porta gli occhiali.
Fornitura:
Inclusa testa microscopica con obiettivo e unità zoom 10 : 1. Illuminazione a LED, regolatore.
Supporto per montaggio sulla postazione di lavoro piastra base.
Accessori speciali:
Smart Cam (con software) n. art.
491867, scale graduate.
Altri obiettivi (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)