Duo kaksoismittausasteikot, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 490440 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Makromittausasteikon asteitus 0,1 mm
Mikromittausasteikon asteitus 0,01 mm
Tuotetyyppi Mitta-asteikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 490440 1
EAN / GTIN 4015478115497
Valmistaja/vastuuhenkilö A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Kuvaus

Malli:

Kovakrominen asteikko on sijoitettu alapuolelle parallaksivirheiden välttämiseksi. ”Kaksi asteikkoa yhdessä”: Makroasteikko (⌀ 25 mm) ja mikroasteikko (⌀ 2,5 mm). Makroasteikko luentaan suurennuksen ollessa 8× ja 10× (nro 490400; 490410).

Sopii: