Escala de medición Duo, Tipo: 1

Número de artículo: 490440 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escala graduada
Para ampliación (x veces) 8
Graduación de la escala de medición macro 0,1 mm
Graduación de la escala de medición micro 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 490440 1
EAN / GTIN 4015478115497
Número del fabricante 09450
Fabricante/responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descripción

Ejecución:

Escala de cromado duro en el lado inferior para evitar paralajes. “Dos escalas en una”: macroescala (⌀ 25mm) y microescala (⌀ 2,5mm). Macroescala para lectura con ampliación 8× y 10× (n.°490400; 490410).

Idóneo para:

N.º 490400; 490410.