Duo-mérőskála, Típus: 1

Cikkszám: 490440 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Makro mérőskála skálázása 0,1 mm
Mikro mérőskála skálázása 0,01 mm
Termék fajtája Mérőskála

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 490440 1
EAN / GTIN 4015478115497
Gyártó/felelős személy A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Leírás

Kivitel:

Keménykróm skálázás az alsó oldalon a parallaxishibák elkerülése érdekében. „Két skála egyben”: Makroskála (⌀ 25 mm) és mikroskála (⌀ 2,5 mm). Makroskála 8× és 10× nagyításnál való leolvasáshoz (490400; 490410 sz.).

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek