{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 2269 | |
| Nimellismitta-alue | 3,01 mm - 4 mm | |
| Toleranssiluokka | 1 | |
| Nousu | 0,01 mm | |
| Kovuus | 60 ± 2 HRC | |
| Raaka-aine | tulkkiterästä | |
| Mittaustappien lukumäärä | 100 | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | mittaustappi |
| Tuotekoodi | 483820 3-4 | |
| EAN / GTIN | 2050001048585 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |