Mittaustappisarjat puulaatikossa Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 1-2

Tuote nro.: 483820 1-2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 469,20 € /kpl
  • 1 405,30 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 2269
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Nimellismitta-alue 1 mm - 2 mm
Toleranssiluokka 1
Nousu 0,01 mm
Kovuus 60 ± 2 HRC
Raaka-aine tulkkiterästä
Mittaustappien lukumäärä 101
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 483820 1-2
EAN / GTIN 2050001048561
Valmistaja/vastuuhenkilö Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (⌀:sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm 0,99 mm:n ⌀:aan asti, sitä suuremmat 70 mm. ⌀ 0,1 mm – ⌀ 2,49 mm molemmin puolin viiste, alk. ⌀ 2,5 mm toisella puolella viiste.
Toleranssiluokka 1:Tapin ⌀ ± 0,001 mm.
1 puukotelo.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.