Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 1 3-4

Número de artículo: 483820 3-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 1,750.29 /piezas
  • US $ 585.99 /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 2269
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
Intervalo de medida nominal 3.01 mm - 4 mm
Clase de tolerancia 1
Altura de paso 0.01 mm
Dureza 60 ± 2 HRC
Material Acero calibre
Número de espigas de verificación 100
Embalaje caja estable
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483820 3-4
EAN / GTIN 2050001048585

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de ⌀ 1,5 mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta ⌀ 0,99 mm; por encima, 70 mm.
Clase de tolerancia 1: ⌀ espiga ± 0,001 mm.
1 caja de madera.

Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra