Asennusviivain kapea malli 1000 mm

Tuote nro.: 460800 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 50,49 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: DIN 874
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 874
Tarkkuus 1
Raaka-aine I-muototeräs
Pituus 1 000 mm
Poikkileikkauksen leveys 30 mm
Poikkileikkauksen korkeus 100 mm
Paino 5 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Asennusviivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 460800 1000
EAN / GTIN 4045197225948

Kuvaus

Malli:

Valmistettu I-muototeräksestä, kevennysreiät. Tarkkuushiotut työpinnat. Myös sivupinnat hiottu. Keskiosa vasaralakattu.
Kapea malli, tarkkuus 1.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tehdastarkastustodistuksen.

Ohje:

Huomaa, että toimitus on maksullinen. Toimitetaan puulaatikossa.