Riga per installatori esecuzione sottile 1000 mm

Codice art.: 460800 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 52.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: DIN 874
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 874
Accuratezza 1
Materiale Profilato di acciaio a I
Lunghezza 1.000 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Altezza sezione trasversale 100 mm
Peso 5 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Riga per installatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 460800 1000
EAN / GTIN 4045197225948

Descrizione

Esecuzione:

Realizzate in profilato di acciaio e dotate di fori di alleggerimento. Con superfici di riscontro rettificate. Superfici laterali rettificate. Parte centrale verniciata a effetto martellato.
Esecuzione sottile, precisione 1.

Fornitura:

Incluso certificato di collaudo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è franco magazzino fornitore per queste dimensioni. Fornitura in cassa di legno.