{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Graduations | sans vernier | |
| Matériau | acier profilé en I | |
| Longueur totale | 1 000 mm | |
| Largeur totale | 30 mm | |
| Hauteur totale | 100 mm | |
| Type | B | |
| Classe de précision | EG 1 | |
| Poids | 5 000 g | |
| Norme | DIN 874 | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Type de règle | Règles de montage | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 460800 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197225948 | |
| Réf. fabricant | 460800 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |