Montážní pravítko úzké provedení, přesnost 1, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 460800 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 168,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Stupnice Bez stupnice
Materiál Ocel I-Form
Celková délka 1 000 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 100 mm
Hmotnost 5 000 g
Norma DIN 874
Zkušební protokol ano
Typ pravítka Montážní pravítko
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460800 1000
EAN / GTIN 4045197225948
Číslo výrobce 460800 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zhotoveno z profilové oceli s odlehčovacími otvory. S jemně broušenými zkušebními plochami. Boční plochy rovněž broušené. Střední část strukturovaně lakovaná.
Úzké provedení, přesnost 1.

Rozsah dodávky:

Včetně zkušebního protokolu.

Poznámka:

Dopravné není v ceně. Dodávka v dřevěné bedně.