Hydraulinen mittausjalusta (magneettijalallinen) 400 mm

Tuote nro.: 440600 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
509 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 400 mm
Kiinnityskierre M8
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pitovoima 1 000 N
Magneettijalan pituus 75 mm
Magneettijalan leveys 56 mm
Magneettijalan korkeus 58 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 440600 400
EAN / GTIN 4045197889812

Kuvaus

Malli:

Jalustassa magneettijalka, jossa ergonominen kiertokytkin. Suorituskykyinen Ferrit-magneetti, jossa on hiotut kiinnityspinnat takana ja hiottu prisma-alaosa kiinnitykseen aalto- ja lieriömallisiin kappaleisiin. Tarttumista helpottava muovikuori magneettijalassa suojaa iskuilta ja eristää termisesti.
Hydraulinen mittausjalusta ja keskuslukitus - kaikki nivelet kiinnitetään yhtäaikaisesti kiertosäätimellä. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Suuri, kumipinnoitteinen käsipyörä (⌀ 54 mm) kiinnityksen helppoon avaukseen ja kiristykseen. Nivelvarsia voidaan kiertää mittakellonpitimissä 360°, taittaa 180° ja ne sopivat mittakelloille (varren ⌀ on 6 tai 8 mm) tai prismoille.

Toimituksen sisältö:

Nivelvarsi nro 440610 400 ja magneettijalka nro 440620 1.

Ohje:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat