Hidraulikus kisméretű állvány (mágnestalppal) 400 mm

Cikkszám: 440600 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
511 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 400 mm
Csatlakozó menet M8
Csatlakozó menet elhelyezkedése oldalt
Tartóerő 1 000 N
Mágnestalp hossza 75 mm
Mágnestalp szélessége 56 mm
Mágnestalp magassága 58 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440600 400
EAN / GTIN 4045197889812

Leírás

Kivitel:

Állvány mágnestalppal, ergonomikus forgókapcsolóval. Nagy teljesítményű ferrit mágnes a hátoldalon köszörült felfekvő felületekkel és a köszörült prizmás alsó oldallal tengelyekre és hengeres testekre való felhelyezéshez. A mágnestalp jó fogású műanyag puha tokozással rendelkezik nagyobb ütés elleni védelemmel és termikus szigeteléssel.
Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. Az olajos hidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. Nagyméretű gumírozott kézikerék (⌀ 54 mm) a szorítás könnyű meghúzásához és oldásához. A csuklós karok a marófej befogónál 360°-ban elforgathatóak, 180°-ban billenthetőek és a 6 és 8 mm szár ⌀-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelőek.

Tartalom:

Csuklós kar 440610 400 sz. és mágnestalp 440620 1 sz.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezheti.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek