Hydraulický měřicí stativ (s magnetickým podstavcem), Vyložení: 400mm

Artiklové číslo: 440600 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 1
Délka kloubového ramena 1 L1 400 mm
Přípojka Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit M8
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm
Vyrovnání připojení, závit Postranní
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 56 mm
Délka magnetické nohy 75 mm
Výška magnetické nohy 58 mm
Přídržná síla 1 000 N
Akční rádius 400 mm
Vytváření upínací síly Hydraulika
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440600 400
EAN / GTIN 4045197889812
Číslo výrobce 440600 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Velké a pogumované ruční kolečko (⌀ 54 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Kloubová ramena jsou otočná o 360°, sklopná přes 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 6 a 8 mm nebo s prizmatem.
Stativ včetně magnetického podstavce s ergonomickým otočným spínačem. Vysoce výkonný feritový magnet s broušenými dosedacími plochami na zadní straně a broušenými spodními stranami hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. Na dotek příjemné plastové zapouzdření magnetického podstavce se zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izolací.

Rozsah dodávky:

Kloubové rameno č. 440610 400 a magnetická noha č. 440620 1.

Poznámka:

Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.