• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Paksuusmittakello, Mittausalue: 0-10mm

Tuote nro.: 438190 0-10

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 24,04 € /kpl
  • 33,47 € /kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotetyyppi Paksuusmittakello
Mittausalue 0 mm - 10 mm
Lukema 0,01 mm
virheraja 0,02 mm
Mittauspinnan ⌀ 6,35 mm
Ulottuma 18 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 438190 0-10
EAN / GTIN 4031452200096
Valmistajan numero 20009
Valmistaja/vastuuhenkilö KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Kuvaus

Malli:

Paksuusmittakello, jossa nostopainike (mittausvoima ei riipu käyttäjästä), taskukokoinen. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu.