{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Dickenschnellmesser, Messbereich: 0-10mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Valor de medición mín., Sin especificar | 0 mm | |
| Valor de medición hasta, Sin especificar | 10 mm | |
| Principio de medición, Sin especificar | Medición mecánica del espesor | |
| Margen de error, 1 | 0,02 mm | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | Verificador rápido de espesores | |
| Magnitud de medición | milímetros | |
| Alcance del brazo | 18 mm | |
| Valor de medición para | Sin especificar | |
| Rango de límite de error | 1 | |
| Metrología | analógico/a | |
| Diámetro de la superficie de medición | 6,35 mm | |
| Estructura superficie de medición | Con endurecimiento; rectificado/a | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material de carcasa | metal |
| Número de artículo | 438190 0-10 | |
| EAN / GTIN | 4031452200096 | |
| Número del fabricante | 20009 | |
| Fabricante/responsable | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |