• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-10mm

Artiklové číslo: 438190 0-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 728,00 CZK / ks
  • 523,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dickenschnellmesser, Messbereich: 0-10mm
Odečet 0,01 mm
Měřená hodnota min., Nespecifikováno 0 mm
Měřená hodnota do, Nespecifikováno 10 mm
Princip měření, Nespecifikováno Mechanické měření tloušťky
Mez chyby, 1 0,02 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Tloušťkoměr
Měřená veličina milimetr
Vyložení 18 mm
Měřená hodnota pro Nespecifikováno
Rozsah meze chyby 1
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy průměr 6,35 mm
Struktura plocha měření Kaleno; broušeno
Norma výrobní norma
Materiál krytu kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438190 0-10
EAN / GTIN 4031452200096
Číslo výrobce 20009
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Kapesní tloušťkoměr se snímacím tlačítkem (měřicí síla nezávislá na uživateli). Kalené a broušené měřicí plochy.