{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Producttype | Diktesnelmeter | |
| Meetbereik | 0 mm - 10 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Maximale afwijking | 0,02 mm | |
| Meetvlak-⌀ | 6,35 mm | |
| Uitsteeklengte | 18 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Verpakking | stevige box |
| Artikelnummer | 438190 0-10 | |
| EAN/GTIN | 4031452200096 | |
| Nummer fabrikant | 20009 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |