Epäkeskopuristin 12 mm

Tuote nro.: 370009 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    47,75 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    39,79 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Kuusiokiekko AV 21 mm
Sisäkuusiokiekko AV1 5 mm
SW2 4 mm
Epäkeskomatka S1 1 mm
Kiekon korkeus 4,8 mm
Pituus L 27,9 mm
Kiinnitysvoima 3,6 kN
Suurin kiristysmomentti 11,3 Nm
lukitusruuvin suurin kiristysmomentti 17 Nm
Tuotetyyppi Epäkeskopuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370009 12
EAN / GTIN 4046368509263
Valmistajan numero 50426

Kuvaus

Malli:

  • Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
  • Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
  • 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
  • Kiinnitys T-uraan lukitusruuvin kautta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.
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
    T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin