Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin 100 mm

Tuote nro.: 365045 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 100 mm
Kiinnitysalue b 87 mm
Leukojen korkeus C 30 mm
Perusrungon pituus a 288 mm
Kokonaiskorkeus c 64 mm
Paino 4,8 kg
Tuotetyyppi Porakoneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 365045 100
EAN / GTIN 4045197771025

Kuvaus

Malli:

  • Tukeva ja kätevä rakenne.
  • Leuat on karkaistu ja hiottu.
  • Kokonaispituus pysyy samana (kara upotettu kädensijaan!).
  • Yleiskiinnitysmahdollisuus kiilaurien avulla.
  • Liikkuva leuka, sivusta ohjattu.
  • Kiinte kiinnitysleuka, kolme pystyprismaa ja yksi vaakaprisma.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

Raaka-aine:

Runko valurautaa.

Tarkkuus:

Alle 0,20 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat