Kohokuviointiasema XGRIPP, maks. kohokuviointileveys: 230mm

Tuote nro.: 362929 230
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

maks. kohokuviointileveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Maksimaalinen kohokuviointileveys 230 mm
Maksimaalinen kohokuviointivoima 180 kN
Kohokuviointi-isku 4 mm
Pituus 890 mm
Leveys 150 mm
Korkeus 409 mm
Paino 78 kg
Tuotetyyppi Kohokuviointiasema

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Valmistajan numero 362929 230
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kohokuviointitekniikka, nimitetään myös esikohokuvioinniksi, jossa kiinnitettävä työkappale saa tietyn muodon työstökoneen ulkopuolella, ennen kuin se kiinnitetään muotosulkeisesti ruuvipenkkiin. Erityisesti kiinnitystilanteet, joissa tarvitaan suuria pitovoimia ja joissa on työkappaleen muodonmuutosten riski, voidaan hallita esikohokuvioinnilla prosessivarmasti. Kohokuviointitekniikka on optimaalinen ratkaisu ennen kaikkea 5-sivuisessa työstössä, jossa tulee saavuttaa optimaalinen pääsy.
  • Materiaalien 45 HRC (vetolujuus 1450 N / mm2) kohokuviointi mahdollista.
  • Maks. puristusvoima 180 kN (18 t), lineaarinen puristusvoima.
  • Pneumaattisen puristusvoiman säätö 0,5 – 6,5 bar.
  • Pikasäätö 30 mm:n välein.
  • Hienosäätö pyälletyllä ruuvilla.
  • Kaikki asennettu peruslevyllä – CE-yhteensopiva, käytettävissä turvallisena ja kompaktina yksikkönä.
  • Painonappi suoraan kohokuviointiasemassa ja sen vuoksi aseman ulkopuolella ei ole paineletkuja.

Etu:

Muotosulkeinen kiinnitys tartuntaleukaan myös vähäisellä kiinnitysvoimalla

Käyttö:

Erittäin kovien tai epävakaiden esikohokuviointiin.

Toimituksen sisältö:

Peruslevy, paineenkohotin, kohokuviointiasema, suojalevy, leimausleuat, työkappaleen tuki, tukilista.

Erikoistarvike:

Keskikohdan merkintä 362934 koko 1, leimausleukojen kulumisen koetinkivisarja 362936 koko 1.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Kohokuviointiasema kuutiomaisen, enintään 45 HRC:n kovuuden omaavan metalliraaka-aineen kohokuviointiin.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Ei muovien kohokuviointia.
  • Ei muiden kuin metallimateriaalien kohokuviointia.
  • Ei kohokuviointia materiaaleille, joiden magnesiumpitoisuus on yli 80 %.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Ei kohokuviointia materiaaleille, joiden kovuus on yli 45 HRC.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.