{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Gerardi 125 | |
| Leukaväli A | 125 mm | |
| Paino | 18,3 kg | |
| Kokonaispituus L | 520 mm | |
| Kiinnitysalue b | 320 mm | |
| Perusrungon korkeus G | 40 mm | |
| Leukojen korkeus C | 40 mm | |
| Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
| Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
| enimmäiskiristysvoima 60 Nm | 25 kN | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 125 | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 362105 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001774262 | |
| Valmistajan numero | 3.22.10000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |