Tarkkuusurakappalepari, T-uran mitta B / soviteura: 12/16mm

Tuote nro.: 362160 12/16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran mitta B / soviteura (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

T-uran mitta B 12 mm
Soviteura 16 mm
kapea leveys A 16 mm
Kokonaisleveys B 12 mm
Kokonaiskorkeus C 10 mm
Kokonaispituus D 25 mm
Sopii värikoodiin Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Valmistajan numero 2.29.71000 - 12/16
Valmistaja/vastuuhenkilö GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Kuvaus

Tarkkuus:

Mitta B = sovite h6.