Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiilanpidikkeet, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 361341 1

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Alhainen
Porraskorkeus a 4 mm
Leveys B 24 mm
Korkeus H 21,7 mm
⌀ d 20 mm
Reiän ⌀ e 11 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristimen leukojen tarvikkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361341 1
Valmistajan numero 6921834027041
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

Kiilaelementtien nro 361351 kiinnittämiseen.

Sopii:

Tukileuat nro 361331; 361336.