Par ozubljenih čeljusti 3

Artikl br.: 360184 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 120 mm
Stezni raspon S1 30 mm - 40 mm
Stezni raspon S2 100 mm - 110 mm
Stezni raspon S3 40 mm - 50 mm
Područje stezanja S4 90 mm - 100 mm
odgovaraju kodu boja PCV 160
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360184 3
EAN / GTIN 4062406199838

Opis

Izvedba:

Kaljene, za stezanje sirovih dijelova. Ozubljene čeljusti primjenjive sus dvije strane. Stupanj stezanja s visinom od 4 mm.
Čeljusti pokrivaju četiri područja stezanja.

Odgovara:

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema