Grippbacken-Paar, H = 15, Typ: 3

Artikel-Nr.: 360184 3
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 120 mm
Backenhöhe H 15 mm
Spannfläche geriffelt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg ja
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
inkl. Schrauben ja
Inhalt 1 Paar
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Oberfläche brüniert
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360184 3
EAN / GTIN 4062406199838
Herstellernummer 360184 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet, zum Spannen von Rohteilen. Grippbacken sind als Wendebacken verwendbar. Spannstufe mit 4 mm Höhe.
Die Backen decken vier Spannbereiche ab.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils 160.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.