{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2270 | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,4 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Anturivarren pituus | 13,5 mm | |
Mittausvoima | 0,15 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436341 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197204264 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vipumittakello, mittausvarren pituus 13,5 mm 0,4/40 mm
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
90,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 | 8 |
Mittausvoima | 0,15 | 0,15 |
Mittauskuulan ⌀ | 2 | 2 |
Kallistusalue | 2×110 | 2×110 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Vipumittakello | Vipumittakello |