Tapphylsa för gängchuck MLA 16

Art-nr: 338120 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 16 mm
för kapacitetsområde M3 − M12
Utkragningslängd L 24 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Spännviddsdiameter D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 16
max. åtdragningsmoment 60 Nm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338120 16
EAN/GTIN 4045197336170

Benämning

Passar till:

Gängskärare-snabbchuck MLA med minimal-längdutjämning nr 338100 − 338121.

Specialtillbehör:

ER-gängtappspänntänger, se nr 309399309447.