{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Muoto | E | |
| Reikä d2 (H7) | 6 mm | |
| VDI-koko | VDI 16 | |
| d6 | 40 mm | |
| l6 | 44 mm | |
| l7 | 34 mm | |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 16 | |
| Jäähdytyskanavan kierre | M5 | |
| Kiristysruuvin kierre | M6 | |
| Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 319305 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406745868 | |
| Valmistajan numero | 319305 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |