{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 6 mm | |
VDI veličina | VDI 16 | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 16 | |
Navoj kanala za hlađenje | M5 | |
Navoj steznog vijka | M6 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319305 6 | |
EAN / GTIN | 4062406745868 |