Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2 6 mm

Réf.: 319305 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 6 mm
Taille VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Filetage du canal de lubrification M5
Filetage des vis de serrage M6
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319305 6
EAN / GTIN 4062406745868

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Queue VDI percée.
  • Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

  • Convient également pour les barres d’alésage plus longues.
  • Réglage individuel de la longueur des barres d’alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.