{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 6 mm | |
VDI dydis | VDI 16 | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 16 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M5 | |
Užveržimo varžto sriegis | M6 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319305 6 | |
EAN / GTIN | 4062406745868 |