{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-koko | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
kierre M | M 14×1,5 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319275 25 | |
EAN / GTIN | 4045197782427 |