Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 25mm

Artikel-Nr.: 319275 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYV03000115; ZYL02502215
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 30 mm; 25 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse H7
Durchmesser Schaft DS 30 mm; 25 mm
Länge Schaft LS 55 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
Schnittstelle maschinenseitig VDI 30
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 25 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 55 mm
Schwingungsdämpfung ja
Gewinde G; M M14×1,5
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Bohrstangenaufnahme
Länge gesamt L 163 mm
Norm DIN 69880
Form E
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 1,9 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319275 25
EAN / GTIN 4045197782427
Herstellernummer 319275 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.
  • Interne und externe Kühlung möglich.

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 und 12 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.