{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alak | E | |
| Furat d2 (H7) | 25 mm | |
| VDI méret | VDI 30 | |
| d8 | 55 mm | |
| l6 | 108 mm | |
| l7 | 100 mm | |
| l8 | 63 mm | |
| VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
| Menet M | M14×1,5 | |
| Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
| Cikkszám | 319275 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197782427 | |
| Gyártó száma | 319275 25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |