{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Muoto | C | |
| Varren ⌀ d1 | 16 mm | |
| h1 | 12 mm | |
| h2 | 17 mm | |
| b1 | 43 mm | |
| b2 | 24 mm | |
| Varren leveys b3 | 13 mm | |
| h5 | 20 mm | |
| h6 | 22 mm | |
| l1 | 44 mm | |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 16 | |
| Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
| Tuotekoodi | 319160 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197373755 | |
| Valmistajan numero | 319160 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |