• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, ⌀ drške d1: 16mm

Artikl br.: 319160 16

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Širina drške b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 16
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319160 16
EAN / GTIN 4045197373755
Broj proizvođača 319160 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kaljen HRC 58 ±2.
  • sve funkcionalne površine su brušene.
  • S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.