• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis, Koto ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 319160 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Koto plotis b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 16
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319160 16
EAN / GTIN 4045197373755
Gamintojo numeris 319160 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Grūdinta HRC 58 ± 2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.