• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Verktygshållare form C3 axiell höger, Skaftdiameter d1: 16mm

Art-nr.: 319160 16

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter d1 (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Form: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form C
Skaftdiameter d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Skaftbredd b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 16
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319160 16
EAN/GTIN 4045197373755
Tillverkarens nummer 319160 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ± 2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.