Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä, Istukkatyypille: 125mm

Tuote nro.: 314625 125
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl (29,71 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 52 mm
Leveys B 18 mm
Korkeus H 41,5 mm
Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 314625 125
EAN / GTIN 4069515004398
Valmistajan numero 314625 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Raaka-aine:

16MnCr5

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungossa oleva ohjain ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat, sorvaus- ja porausleuat on hiottava istukassa pyörimistarkkuuden ja aksiaaliheiton vuoksi.