Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 125mm

Prekės Nr.: 314625 125
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (25,83 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 52 mm
Plotis B 18 mm
Aukštis H 41,5 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 314625 125
EAN / GTIN 4069515004398
Gamintojo numeris 314625 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.