• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Mors doux monoblocsjeu=3 pieces, Pour type de mandrin: 125mm

Réf.: 314625 125
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (25,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour diamètre de mandrin de tour 125 mm
Surface de serrage avec stries
Fonction mode fixe
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 314625 125
EAN / GTIN 4069515004398
Réf. fabricant 314625 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.