Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 125mm

Artikel-Nr.: 314625 125
Preis pro 1 Stück (25,93 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Drehfutter-Durchmesser 125 mm
Spannfläche geriffelt
Funktion fest
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche brüniert; ungehärtet
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314625 125
EAN / GTIN 4069515004398
Herstellernummer 314625 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.