Vierbacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 200/5 mm

Artikel-Nr.: 312705 200/5
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Kegelgröße 5
Material Stahl
Außen-⌀ A 200 mm
Durchlass E 55 mm
Höhe ohne Backen H1 74,5 mm
Höhe mit Backen H2 107 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Größe der Stehbolzen M10
Zentrierkegel-⌀ B 82,575 mm
Schlüsselvierkant K 11 mm
Gewicht 17,2 kg
maximale Drehzahl 4.000 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 312705 200/5
EAN / GTIN 4019208026022
Herstellernummer 185541

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, dadurch lange Lebensdauer und für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Stahl

Lieferumfang:

1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb