{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 200 mm | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 73,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 106 mm | |
⌀ Centraggio B | 160 mm | |
Profondità di centraggio C | 4 mm | |
Chiave quadro maschio K | 11 mm | |
Peso | 15,8 kg | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526751 | |
Codice del produttore | 185327 |