{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 50 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388 | |
Laipan ⌀ D | 36 mm | |
Pään ⌀ D1 | 29,1 mm | |
Kokonaispituus L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
kierre M | M24 | |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | |
Avainkoko | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kiinnityspultit Muoto B 50
pyynnöstä
Varastossa
510 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Laipan ⌀ D | 36 | 36 |
Kokonaispituus L | 65,5 | 65,5 |
Pään ⌀ D1 | 29,1 | 29,1 |
L1 | 25,55 | 25,55 |
Sopii ISO-varteen | 50 | 50 |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | SK 50 |
Avainkoko | 30 | 30 |